Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - ateha Sortie de câble complet - WJC155B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - ateha Sortie de câble complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617180696

Réf. Sonepar

05083718069

Réf. Fournisseur

WJC155B

Marque

Hager

impression/marquage:

sans

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur:

94 mm

ateha Sortie de câble complet

Les Atouts de l'article:

L'appareillage en saillie ateha intègre le nouveau mécanisme InterBP qui permet de passer d'un va-et-vient- en poussoir par simple pression sur un levier et vice-versa.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.