Hager - ateha Variateur toute charge complet - WJC061B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617180634
Réf. Sonepar
05083718063
Réf. Fournisseur
WJC061B
Marque
Hager
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
0...0 V
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
77 mm
profondeur d'appareil:
75 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


