Hager - Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Alba - 294510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011334510123
Réf. Sonepar
05083451012
Réf. Fournisseur
294510
Marque
Hager
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...60 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
20...420 W
puissance nominale de charge inductive:
3...100 VA
puissance nominale de charge capacitive:
20...420 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
type de connexion:
borne automatique
section de conducteur:
0.5...4 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


