Hager - Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD218A + GA01N/GA01xN + com. - GE218EN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 905 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616615823

Réf. Sonepar

05083661582

Réf. Fournisseur

GE218EN

Marque

Hager

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

400 mm

hauteur:

905 mm

profondeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD218A + GA01N/GA01xN + com.

Les Atouts de l'article:

L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.