Hager - Bande LED-flex. 6 metres blanc 24V 28.8W IP68 - LED06WEISS

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Bande LED-flex. 6 metres blanc 24V 28.8W IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 6000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740980227

Réf. Sonepar

05083098022

Réf. Fournisseur

LED06WEISS

Réf. Commerciale

Hager

longueur:

6000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

4 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareil de commande échangeable:

Non

puissance du système:

28.8 W

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

11 mm

plus petit rayon de courbure:

45 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Non

Bande LED-flex. 6 metres blanc 24V 28.8W IP68

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.