Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Barre Cu 12X5 taraudée M5 longueur 1000 mm - KS72C

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613890124

Réf. Sonepar

00010389012

Réf. Fournisseur

KS72C

Marque

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

longueur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

12 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

Barre Cu 12X5 taraudée M5 longueur 1000 mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.