Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Barre Cu 12X6 taraudée M5 longueur 245 mm - KS72B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • longueur - 245 mm

  • largeur - 2 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613890117

Réf. Sonepar

00010389011

Réf. Fournisseur

KS72B

Marque

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

longueur:

245 mm

largeur:

2 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

Barre Cu 12X6 taraudée M5 longueur 245 mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.