Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Barre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm - UM92Z

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 38 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616230729

Réf. Sonepar

00010623072

Réf. Fournisseur

UM92Z

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

2000 mm

largeur:

38 mm

flexible:

Non

Barre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.