Hager - Barre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm - UM92W

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 2008 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616231061

Réf. Sonepar

00010623106

Réf. Fournisseur

UM92W

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

630 A

longueur:

2000 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

2008 mm

flexible:

Non

Barre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.