Hager - Barre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000 - UM92V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 800 A
longueur - 2000 mm
largeur - 40 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250616231078
Réf. Sonepar
05083623107
Réf. Fournisseur
UM92V
Marque
Hager
modèle:
plat
courant assigné In:
800 A
longueur:
2000 mm
largeur:
40 mm
flexible:
Non
Barre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



