Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000 - UM92VE

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1000 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 8 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616110090

Réf. Sonepar

05083611009

Réf. Fournisseur

UM92VE

Marque

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

1000 A

longueur:

2000 mm

largeur:

8 mm

hauteur:

40 mm

flexible:

Non

Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.