Hager - Barre cuivre perforé M6 160A 25x5x1750mm - UT87E

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 1750 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616306455

Réf. Sonepar

00010630645

Réf. Fournisseur

UT87E

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

longueur:

1750 mm

largeur:

1750 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

Le UT87E est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 160A de Hager. De dimensions L25mm x P5mm x L1750mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.