Hager - Barre cuivre perforé M6 400A 30x5x430mm - UM30A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 430 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250616365988
Réf. Sonepar
00010636598
Réf. Fournisseur
UM30A1
Marque
Hager
modèle:
plat
courant assigné In:
400 A
longueur:
430 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
50 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


