Hager - Barre cuivre perforé M6 400A 30x5x880mm - UM30A2

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Barre cuivre perforé M6 400A 30x5x880mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 880 mm

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616365995

Réf. Sonepar

00010636599

Réf. Fournisseur

UM30A2

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

880 mm

largeur:

900 mm

hauteur:

30 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

Le UM30A2 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 400A de Hager. De dimensions L30mm x P5mm x L880mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.