Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Barre cuivre perforé M6 630A 30x10x430mm - UM30A4

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Barre cuivre perforé M6 630A 30x10x430mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 430 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616362475

Réf. Sonepar

00010636247

Réf. Fournisseur

UM30A4

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

plat

courant assigné In:

630 A

longueur:

430 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

50 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

Le UM30A4 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 630A de Hager. De dimensions L30mm x P10mm x L430mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.