Hager - Barre sans socle 121mm 1X25-8X16-8X10mm - K156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 60 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4010330711350
Réf. Sonepar
00010071135
Réf. Fournisseur
K156
Marque
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...25 mm²
courant assigné In:
60 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
montage direct
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...25 mm²
section de raccordement cable souple:
10...25 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
17
matériau du corps isolant:
autre
profondeur:
121 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




