Hager - Barrette laiton sans socle L242mm 29X10-16mm univers+support et connexion 250 A - K159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 60 A
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - autre
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4010330712180
Réf. Sonepar
00010071218
Réf. Fournisseur
K159
Marque
Hager
courant assigné In:
60 A
nombre de pôles:
1
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
242 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




