Hager - Barrette laiton sans socle L482mm 61X10-16mm univers+support et connexion 250 A - K160F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 60 A
couleur - autre
matériau du corps isolant - autre
profondeur - 482 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4010330712197
Réf. Sonepar
00010071219
Réf. Fournisseur
K160F
Marque
Hager
courant assigné In:
60 A
couleur:
autre
matériau du corps isolant:
autre
profondeur:
482 mm
Barrette laiton sans socle L482mm 61X10-16mm univers+support et connexion 250 A
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




