Hager - Barrette laiton sans socle L992mm 129X10-16mm univers+support et connexion 250 A - K162F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 60 A
mode de pose - vis
nombre d'entrées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4010330712203
Réf. Sonepar
00010071220
Réf. Fournisseur
K162F
Marque
Hager
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
60 A
mode de pose:
vis
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
162
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
16 mm
largeur:
10 mm
profondeur:
992 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




