Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Barrette sur socle 73mm 5X16-6X1mm - K144

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...16 mm²

  • courant assigné In - 60 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010330712142

Réf. Sonepar

00010071214

Réf. Fournisseur

K144

Marque

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...16 mm²

courant assigné In:

60 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...16 mm²

section de raccordement cable souple:

10...16 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

11

matériau du corps isolant:

autre

profondeur:

73 mm

Barrette sur socle 73mm 5X16-6X1mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.