Hager - Barrière acoustique avec tresses isolation acoustique ininflammable - L5804

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Barrière acoustique avec tresses isolation acoustique ininflammable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bande lâche

  • largeur du canal d'allège - 5 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740139533

Réf. Sonepar

00011013953

Réf. Fournisseur

L5804

Marque

Hager

modèle:

bande lâche

largeur du canal d'allège:

5 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

La barrière insonorisante L5804 de Hager offre une isolation acoustique d'environ 40 dB. Fabriqué dans un matériau non inflammable de la classe de matériaux A1 et convient à l'isolation acoustique. Ne doit pas être utilisé comme coupe-feu.

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.