fin de vie

Hager - Batterie 2Ah pour sirène extérieure - BATPB2

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Batterie 2Ah pour sirène extérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2000 mAh

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430007446

Réf. Sonepar

00078000744

Réf. Fournisseur

BATPB2

Réf. Commerciale

Hager

tension nominale:

12 V

capacité:

2000 mAh

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

178 mm

hauteur, borne comprise:

187 mm

largeur:

34 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

Batterie 2Ah pour sirène extérieure

Les Atouts de l'article:

Batterie d'alimentation de réserve pour sirènes LS Filaire intérieure S411-22F et extérieure S432-22F.

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.