Hager - Batterie Li Ion 3,6V 200mAh - MTU01X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Batterie Li Ion 3,6V 200mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité - 200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435015385

Réf. Sonepar

00078501538

Réf. Fournisseur

MTU01X

Réf. Commerciale

Hager

capacité:

200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

30 mm

largeur:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Batterie Li Ion 3,6V 200mAh

Les Atouts de l'article:

Batterie Li-ion pour combiné permettant une autonomie de 15 jours lorsque le combiné est hors de sa base

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.