fin de vie

Hager - Batterie pour centrale, 4 Ah - BATNIMH4

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Batterie pour centrale, 4 Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599435009186

Réf. Sonepar

00078500918

Réf. Fournisseur

BATNIMH4

Réf. Commerciale

Hager

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

utilisation dans la zone Ex:

Non

Batterie pour centrale, 4 Ah

Les Atouts de l'article:

Batterie de secours réserve de marche pour centrales mixte et filaires gamme LS permettant d'assurer au système une autonomie de fonctionnement d'au moins 36 heures en cas de coupure secteur. Compatible pour une installation standard.

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.