Hager - Batterie secondaire Li Ion 3,6V 700mAH GSM pour interphone radio habitat indiv. - 908-21X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 700 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
modèle - lithium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA / SEPIO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599435008790
Réf. Sonepar
00078500879
Réf. Fournisseur
908-21X
Réf. Commerciale
Hager
capacité:
700 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
50 mm
largeur:
14 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
Les Atouts de l'article:
Batterie de secours GSM pour transmetteurs gamme LS
Les Atouts de la gamme:
Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.