Hager - Blindage platine de rue 2 logements - LB602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
largeur - 160 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599430005220
Réf. Sonepar
00078000522
Réf. Fournisseur
LB602
Réf. Commerciale
Hager
nombre de boutons d'appel:
2
largeur:
160 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
70 mm
Blindage platine de rue 2 logements
Les Atouts de l'article:
Blindage métallique en aluminium et Zamac permettant de protéger les platines de rue 2 boutons d'appel
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Blindage métallique en aluminium et Zamac permettant de protéger les platines de rue 2 boutons d'appel
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.