Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Bloc de jonction 125A 1P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection - K018

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - vis

  • nombre d'entrées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010330710964

Réf. Sonepar

00010071096

Réf. Fournisseur

K018

Marque

Hager

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

125 A

mode de pose:

vis

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

55 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

40 mm

Bloc de jonction 125A 1P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.