Hager - Bloc de jonction 125A 4P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection - K024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 125 A
mode de pose - vis
nombre d'entrées - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4010330710988
Réf. Sonepar
00010071098
Réf. Fournisseur
K024
Marque
Hager
nombre de pôles:
4
type de connexion:
visser
courant nominal:
125 A
mode de pose:
vis
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties:
8
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
55 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
45 mm
Bloc de jonction 125A 4P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




