Hager - Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée) - HWX028HSA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - autre 
- type de tension d'actionnement - AC 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...250 V 
- valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...250 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3250613246372
Réf. Sonepar
05083324637
Réf. Fournisseur
HWX028HSA
Marque
Hager
finition du raccordement électrique:
autre
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...250 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...250 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
adapté à un relais de surcharge:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme hw+ est composée de disjoncteurs et interrupteurs ouverts fixes ou débrochables de 800 à 4000A. Ils se placent en tête des installations électriques et permettent de réaliser la protection de tête ou de ligne d’une distribution électrique basse tension des applications tertiaires (locaux commerciaux, hôtels, bâtiments administratifs, publics ou privés, industriels, hôpitaux, infrastructures routières et ferroviaires).
La gamme hw+ permet de répondre à de nombreux cas d’application grâce aux nombreux d’accessoires tels que les motorisations, épanouisseurs, connecteurs verticaux, verrouillages et interverrouillages…
Les disjoncteurs peuvent être équipés d’un déclencheurs sentinel LSI ou d’un déclencheur sentinel Energy muni d’un écran permettant une navigation et une mise en service simple et rapide.
Le disjoncteur ouvert hager hw+ équipé du déclencheur sentinel energy permet de répondre aux normes d’efficacité énergétique des bâtiments tertiaire. Il est équipé d’une centrale de mesure embarquée de classe 1 et devient communicant par ajout d’un module de communication.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


