Hager - Boîte de dérivation pour moulure Ateha 115x115mm Marron - ATA711598014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 60 mm
couleur - marron
sans halogène - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
numéro RAL - 8014
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740865531
Réf. Sonepar
00011086553
Réf. Fournisseur
ATA711598014
Marque
Hager
profondeur:
60 mm
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
8014
indice de protection (IP):
IP40
Boîte de dérivation 115x115 Marron
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



