Hager - Boîte double Cubyko étanche IP55 blanc associable pose horizontale en saillie - WNA682B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617175821
Réf. Sonepar
05083717582
Réf. Fournisseur
WNA682B
Marque
Hager
composition:
autre
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
145 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
largeur:
145 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



