Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Boîte saillie double pour mécanisme Ateha Associable Blanc - WJA682B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte saillie double pour mécanisme Ateha Associable Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617180443

Réf. Sonepar

05083718044

Réf. Fournisseur

WJA682B

Marque

Hager

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

4

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

77 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

77 mm

diamètre:

166 mm

La boîte saillie double WJA682B Ateha est compatible avec l'ensemble des mécanismes associables de l'appareillage en saillie Ateha. Montage horizontal ou vertical avec la même référénce.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.