Hager - Boîte simple Cubyko étanche IP55 avec 2 embouts 1 entrée gris pose en saillie - WNA684

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617174848

Réf. Sonepar

05083717484

Réf. Fournisseur

WNA684

Réf. Commerciale

Hager

composition:

autre

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

nombre de modules (construction modulaire):

2

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7011

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

nombre d'entrées:

1

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

40 mm

cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.