Hager - Boîte triple Cubyko étanche IP55 blanc associable pour pose en saillie - WNA683B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de modules (construction modulaire) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617175838

Réf. Sonepar

05083717583

Réf. Fournisseur

WNA683B

Réf. Commerciale

Hager

composition:

autre

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

6

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

225 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

largeur:

225 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

40 mm

Boîte triple vide associable de coloris blanc pour montage en saillie horizontal. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko.

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.