Hager - Boîtier étanche IP40 35x40x135mm - L5111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 135 mm
largeur - 139 mm
profondeur - 32 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740828901
Réf. Sonepar
00011082890
Réf. Fournisseur
L5111
Réf. Commerciale
Hager
longueur:
135 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
32 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.