Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis - KXA04NH

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 32 A

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • largeur - 44.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613941826

Réf. Sonepar

05083394182

Réf. Fournisseur

KXA04NH

Marque

Hager

courant assigné In:

32 A

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

matériau du corps isolant:

thermoplastique

largeur:

44.5 mm

hauteur:

48.5 mm

profondeur:

6 mm

Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.