Hager - Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, connection à vis - KXA02LH

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613941734

Réf. Sonepar

05083394173

Réf. Fournisseur

KXA02LH

Réf. Commerciale

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

44.5 mm

hauteur:

48.5 mm

profondeur:

5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.