Hager - Borne de raccordement 1P fourche 1 câble 25mm² - KF84A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 80 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 1.5...25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250613760045
Réf. Sonepar
00010376004
Réf. Fournisseur
KF84A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
80 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
1.5...25 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
0
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
25 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Facilite le repiquage en amont d'un disjoncteur à vis. Arrivées latérales du câble.
Les Atouts de la gamme:
Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
- barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
- barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
- accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.
Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.
Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.