Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Borne de terre, 10mm², connection à vis - KXA10E

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613941895

Réf. Sonepar

05083394189

Réf. Fournisseur

KXA10E

Marque

Hager

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

vert/jaune

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

58 mm

hauteur:

51.5 mm

profondeur:

10 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Borne de terre, 10mm², connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.