Hager - Borne de terre, 35mm², connection à vis - KXB35E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
couleur - vert/jaune
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250613941963
Réf. Sonepar
05083394196
Réf. Fournisseur
KXB35E
Marque
Hager
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
vert/jaune
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
54 mm
hauteur:
51.5 mm
profondeur:
16 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




