Hager - Borne pour fils de terre camelea - L4187CHRO

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne pour fils de terre camelea

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - conducteur rond

  • section transversale du raccordement - 1.5...10 mm²

  • matériau - acier

  • largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740254786

Réf. Sonepar

00011025478

Réf. Fournisseur

L4187CHRO

Marque

Hager

adapté à:

conducteur rond

section transversale du raccordement:

1.5...10 mm²

matériau:

acier

largeur de serrage du conducteur plat:

jusqu'à 40 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Borne pour fils de terre camelea

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.