Hager - Bornier arrivée neutre à cage 7x25 mm² - KN07N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 90 A
mode de pose - vis
nombre d'entrées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250613849009
Réf. Sonepar
00010384900
Réf. Fournisseur
KN07N
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
90 A
mode de pose:
vis
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
6
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
21 mm
largeur:
141 mm
profondeur:
173 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.