Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Bornier neutre,7 raccordements,IP2X - GZ07N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Bornier neutre,7 raccordements,IP2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 7

  • section nominale - 1.5...16 mm²

  • courant nominal - 63 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613060831

Réf. Sonepar

00010306083

Réf. Fournisseur

GZ07N

Marque

Hager

nombre de positions de serrage:

7

section nominale:

1.5...16 mm²

courant nominal:

63 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

blanc

diamètre du câble:

4...4 mm

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

4...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

4...4 mm²

Bornier neutre,7 raccordements,IP2X

Les Atouts de l'article:

Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.