Hager - Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2, 63A - KN18N

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 15

  • courant nominal - 63 A

  • tension nominale - 230 V

  • adapté à un conducteur flexible - Oui

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250613849146

Réf. Sonepar

00010384914

Réf. Fournisseur

KN18N

Réf. Commerciale

Hager

nombre de positions de serrage:

15

courant nominal:

63 A

tension nominale:

230 V

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

bleu

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...25 mm²

Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2, 63A. Les borniers sont équipés à la fois de bornes SansVis à enfichage direct pour des câbles de 1,5 à 4mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25mm².

Les Atouts de la gamme:

Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
  • barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
  • barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
  • accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.

Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.

Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.