Hager - Bornier terre,7 raccordements,IP2X - GZ07E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 7
section nominale - 1.5...16 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250613060848
Réf. Sonepar
00010306084
Réf. Fournisseur
GZ07E
Marque
Hager
nombre de positions de serrage:
7
section nominale:
1.5...16 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
blanc
diamètre du câble:
4...4 mm
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
4...4 mm²
plage AWG:
4...4
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


