Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Bouton poussoir 1O/1F lumineux Cubyko étanche IP55 gris pose en saillie - WNC021

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617170215

Réf. Sonepar

05083717021

Réf. Fournisseur

WNC021

Marque

Hager

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7011

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55

Les Atouts de l'article:

D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubyko séduisent : une mise en œuvre simple, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.