Hager - Bouton poussoir à impulsion 1O+0F 16A 1 module - SVN321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250615721792
Réf. Sonepar
00010572179
Réf. Fournisseur
SVN321
Marque
Hager
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
230 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Non
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
66 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir à impulsion. Avec porte étiquette intégré
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




