Hager - Bouton poussoir à impulsion 1O+0F 16A + voyant LED 230 - 230VAC Rouge 1 module - SVN422

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - rouge

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 230 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615721969

Réf. Sonepar

00010572196

Réf. Fournisseur

SVN422

Marque

Hager

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

rouge

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

230 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

800 W

tension de lampe:

230...230 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

66 mm

indice de protection (IP):

IP20

Le SVN422 est un Bouton poussoir à impulsion 1 contact à ouverture O et 0 contact à fermeture F avec voyant LED 230 - 230VAC Rouge 1 module de Hager. C'est une solution pour la commande et la signalisation dans les tableaux électriques.

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir à impulsion + voyant LED à très faible consommation et longue durée de vie. Avec porte étiquette intégré

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.