Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Bouton poussoir mural radio KNX, 1 entrée, IP55 - TRE301

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250615989277

Réf. Sonepar

05083598927

Réf. Fournisseur

TRE301

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP55

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

Bouton poussoir mural radio KNX, 1 entrée, IP55

Les Atouts de l'article:

La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
  • Boutons poussoirs KNX
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
  • Contacts d’ouverture KNX
  • Projecteur à détection intégrée KNX
  • Interrupteurs crépusculaires KNX
  • Horloges modulaires KNX
  • Modules d’entrées KNX
  • Télécommandes radio KNX
Module d’entrées analogiques/KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.