Hager - Bouton poussoir pour volet roulant Ateha Associable Blanc - WJA301B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617180399
Réf. Sonepar
05083718039
Réf. Fournisseur
WJA301B
Marque
Hager
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
2
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
à clipser
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP31
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


